Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Mehrzweckspiegel D.400mm Kunststoff,weiß f.2 Richtungen 5m SPL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-179000490222
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
514
EAN/GTIN:
3547311350020
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
für innen und außen · zur Beobachtung von Produktionsabläufen und Arbeitsplätzen, von toten Ecken und Winkeln · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 90° Blickwinkel · Spiegel aus Polymir · unzerbrechlich und witterungsbeständig · Rückwand und Rahmen aus weißem Kunststoff · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen· Ausführung: für 2 Richtungen
... >
Verkehrsspiegel
>
Verkehrs-/Mehrzweckspiegel
>
Mehrzweckspiegel SPL
Weitere Suchbegriffe:
beobachtungsspiegel rund
,
beobachtungsspiegel
,
beobachtungsspiegel 90°
,
Kontroll- und Sicherheitsspiegel
,
Kugelspiegel
,
Mehrzweckspiegel
,
Rückspiegel
,
Sicherheits-/Verkehrsspiegel
,
Verkehrsspiegel
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 64,21*
€ 81,05*
Lager 1498
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 64,35*
€ 81,13*
Lager 2478
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 81,48*
Lager 4BULW
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 67,46*
€ 84,90*
Lager 1955
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 68,95*
€ 88,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2-Spiegel-Halterung, für Pfosten mit Ø 60 - 90 mm, BxØ 1300 x 76 mm.
SPL
SUP2M
ab € 160,80*
Zubehör
Heizungselement
SPL
ab € 186,28*
Zubehör
Pfeiler für Spiegel, verzinkt, HxØ 4000 x 76 mm.
SPL
POT 76
ab € 162,36*
Zubehör
Rohrpfosten Stahl feuerverzinkt L1500xD49mm f.Abfallbehälter/Spiegel SULO
SULO
1207640
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen