| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179106485481 Herst.-Nr.: NV490 G210 EAN/GTIN: 4014296341859 |
| |
|
| | |
| Gestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 470 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 850 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Gestellausführung: Rundrohr Durchmesser 22 mm· Gestell: verchromt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, polsterstühle leder rot, freischwinger, besucherstuhl leder, Schwingstuhl, Schwingstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,75* | € 100,24* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 81,30* | € 100,25* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,11* | € 103,01* | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,28* | € 103,50* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,91* | € 104,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 206,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|