Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch geschl.Plattf.Trgf.2000kg Hub 250-1750mm Tisch L2200xB1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179111443174
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     TS2001B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Scheren aus verwindungssteifen Rechteckprofilen · max. 10 Hübe pro Stunde im 2-Schicht-Betrieb · Stahl, pulverbeschichtet Rahmen ultramarinblau, RAL 5002, Scheren signalorange, RAL 2010 · Bedieneinheit mit 3 m langem Kabel für stufenloses Heben und Senken sowie Not-Aus mit Totmann-Funktion · Senkgeschwindigkeit einstellbar · mechanische Rohrbruchventile in den Hubzylindern · elektromagnetisches Rohrbruchsicherheitsventil außen an den Zylindern · umlaufende elektrische Sicherheitsleiste mit Quittierfunktion · Überdruck- und Konstantflussventil · Konstruktion und Herstellung nach EN 1570-1 · Betriebsspannung 400 VWeitere technische Eigenschaften:· Nutzhub: 1500mm· Ausführung: geschlossene Plattform· Betriebsspannung: 400V· prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, Hubplattform, Hubplattformen, Hubtisch, Hubtische, Hydrauliktisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.810,48*
€ 6.966,71*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.810,49*
€ 6.966,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.878,54*
€ 7.034,89*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.904,73*
€ 7.067,88*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.178,42*
€ 7.341,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.067,88*
€ 8.410,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.997,62*
€ 8.327,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.997,61*
€ 8.327,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.926,55*
€ 8.242,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.926,54*
€ 8.242,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.904,74*
€ 8.216,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6.904,73*
€ 8.216,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.