Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk lenkbar Trgf.20 t 8 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179113444371
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     11061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
lenkbar · robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · geschlossene Fahrwerkkassetten für höchste Stabilität · Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 90° · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · In Verbindung mit einem verstellbarem Transportfahrwerk, für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren Lasten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 170kg · Drehteller Ø: 250mm · Lenkstange: 1620mm · Einbauhöhe: 180mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
20 t
Anzahl Lastrollen:
8
Ausführung:
lenkbar
Fahrwerkbreite:
800 mm
Fahrwerklänge:
747 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.254,20*
€ 3.479,39*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.277,27*
€ 3.482,71*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.388,22*
€ 3.603,04*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.284,48*
€ 3.617,32*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.617,32*
€ 4.304,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.548,80*
€ 4.223,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.464,18*
€ 4.122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.368,71*
€ 4.008,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.339,90*
€ 3.974,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.297,94*
€ 3.924,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.291,83*
€ 3.917,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.284,48*
€ 3.908,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Kramp
11060
€ 2.376,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.