Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 360Grad drehb.Trgf.1 t 3 Lastrollen GKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179113444382
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     11456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
rotationsfahrwerk
360° drehbar · besonders für den Transport von Maschinen und Schwergütern geeignet, die aus engen Lücken ein- oder ausmanövriert werden müssen · es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig benutzt werden, je nach Auflagepunkt der Maschine und Gewicht · die Halterung für Verbindungsstangen und Einhängeöse für eine Lenkstange ist serienmäßig · Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage · Fahrrollen mit KegelrollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg· Drehteller Ø: 170mm· Rollenbreite: 66mm· Einbauhöhe: 100mm
Weitere Informationen:
Anzahl Lastrollen:
3
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,71*
€ 585,20*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 491,78*
€ 585,75*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 522,00*
€ 601,00*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 533,994*
€ 602,104*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,09*
€ 638,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,89*
€ 760,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,04*
€ 733,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,79*
€ 685,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,52*
€ 669,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 548,76*
€ 653,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,14*
€ 639,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 534,24*
€ 635,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,09*
€ 615,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
13205
ab € 245,03*
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 144,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.