Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.2,70m B.1,50m SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179113447167
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D004081
EAN/GTIN:
     4020749901617
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf Anfrageohne KlemmschlossWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE geknotet· prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, KFZ-Netz, Kofferraumnetz, Ladungssicherungsnetz, PKW-Netz, Sicherungsnetze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 20,91*
€ 27,66*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 20,95*
€ 28,88*
Lager 2478
25
3
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 29,86*
5 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 22,67*
€ 29,88*
7 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 22,83*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 89,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SpanSet
D004074
ab € 23,40*
Ähnlich
SpanSet
D004080
ab € 18,76*
Ähnlich
SpanSet
D004082
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.