Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L1780xB1320xH280mm PE schwarz o.Gitterrost 405l CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Regalbodenwanne 18/405 (PG-9)
CEMO PE-Regalbodenwanne 18/405 (PG-9)
Artikel-Nr.:
     2478B-179130465580
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11468
EAN/GTIN:
     4052886429297
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579 · für bestehende Regalsysteme zur Nachrüstung zum Gefahrstoff-Palettenregal · hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) · hohe chemische Beständigkeit · Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden · mit integrierten Staplertaschen zum Beladen der Regale mit Paletten oder IBCs Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 120mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
405 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1320 mm
Länge:
1780 mm
Gewicht:
18,2 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Höhe:
280 mm
Marke:
CEMO
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, Fasswanne, Ölwanne, Regalwannen, Schadstofflagerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,05*
€ 379,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,08*
€ 399,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,72*
€ 400,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,52*
€ 402,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,37*
€ 448,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,40*
€ 533,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,32*
€ 439,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 366,91*
€ 436,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.