Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Regalwanne
>
Artikel
Einhängewanne 200l L2150xB1250/915xH140mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-179130466873
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
EHW 2200 RAL 2000
EAN/GTIN:
4052462036819
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 129kg· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
... >
Auffangwannen
>
Auffangwannen/-schalen
>
Einhängewanne BAUER
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffpalettenregal
,
Gitterrostauflage für Palettenregal
,
Palettenregal-Boden
,
Palettenregalboden
,
Palettenregalgitterrostauflage
,
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
palettenregal-boden gitterrost
,
regal wanne
,
eurokraftpro palettenregal-boden
,
Auffangwanne
,
Auffangwannen
,
Einhängewannen
,
Regalwannen
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,42*
€ 537,85*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,84*
€ 561,45*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,36*
€ 567,03*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,78*
€ 568,23*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,98*
€ 617,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,43*
€ 734,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,83*
€ 718,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 553,28*
€ 658,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,85*
€ 645,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 525,49*
€ 625,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 510,92*
€ 607,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,98*
€ 583,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Mausgrau
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,81*
Ähnlich
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Resedagrün
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 505,98*
Ähnlich
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, blau lackiert.
Eurokraft
523467
ab € 479,58*
Ähnlich
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, feuerverzinkt.
Eurokraft
523468
ab € 518,44*
Ähnlich
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, rot lackiert.
Eurokraft
523466
ab € 499,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen