Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L810xB820xH450mm Stahlbl.m.Gitterrost himmelblau LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179130467500
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2001-A
EAN/GTIN:
     4260139973101
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 250kg/m²· Gewicht: 60kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,38*
€ 321,32*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,92*
€ 329,73*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 280,81*
€ 347,30*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,27*
€ 349,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,13*
€ 378,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,64*
€ 450,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,80*
€ 435,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 317,05*
€ 377,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,88*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 222,80*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 153,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 308,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,00*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 190,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 280,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 246,72*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 390,06*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 333,38*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 180,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.