Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L1850xB820xH270mm Stahlbl.m.Gitterrost silber LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179130467503
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-1007-A
EAN/GTIN:
     4260281963852
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 750kg/m²· Gewicht: 95kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,95*
€ 473,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,76*
€ 488,12*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,20*
€ 488,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,13*
€ 512,20*
Lager 2478
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,44*
€ 514,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,35*
€ 612,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,85*
€ 591,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 450,29*
€ 535,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,44*
€ 507,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,94*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 224,30*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,42*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,66*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,44*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 397,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 197,27*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 281,34*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 249,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 390,51*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 331,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 188,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.