Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L1325xB1320xH250mm Stahlbl.m.Gitterrost silber LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179130467505
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-1003-A
EAN/GTIN:
     4260139973170
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 110kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,88*
€ 457,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,14*
€ 459,87*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,04*
€ 489,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 404,38*
€ 489,47*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,34*
€ 515,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,12*
€ 612,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,12*
€ 591,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,91*
€ 547,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 452,38*
€ 538,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,32*
€ 527,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,88*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 222,80*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 153,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 308,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,00*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 190,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 280,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 246,72*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 390,06*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 333,38*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 180,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.