Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
Auffangwanne 210l L2420xB820xH240mm Stahlbl.m.Gitterrost himmelblau LACONT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-179130467506
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
P65-2004-A
EAN/GTIN:
4260139973194
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 117kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
... >
Auffangwannen
>
Auffangwannen/-schalen
>
Auffangwanne LACONT
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
stahl auffangwanne 210 l
,
fasswanne
,
fasswanne verzinkt
,
Auffangwannen
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,47*
€ 499,43*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,22*
€ 502,24*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,05*
€ 512,80*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,27*
€ 536,03*
Lager 2478
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,63*
€ 538,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,28*
€ 640,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,56*
€ 618,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,42*
€ 591,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,04*
€ 552,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,63*
€ 533,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065604, Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz.
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,94*
Zubehör
9900065605, Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz. Rollenaufl.
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 224,30*
Zubehör
9900065606, Fassbock Stahl f.2 Fässer a 200 l feuerverz.
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 151,77*
Zubehör
9900065607, Fassbock Stahl f.2 Fässer a 200 l feuerverz. Rollenaufl.
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,66*
Zubehör
9900065608, Fassbock Stahl f.3 Fässer a 60 l feuerverz.
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,44*
Zubehör
9900065609, Fassbock Stahl f.3 Fässer a 60 l feuerverz. Rollenaufl.
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 397,63*
Zubehör
Wanneneinsatz f.Auffangwanne Fässer B1250xT820mm PE LACONT
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 197,27*
Zubehör
Wanneneinsatz f.Auffangwanne Fässer B1325xT1320mm PE LACONT
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 281,34*
Zubehör
Wanneneinsatz f.Auffangwanne Fässer B1850xT820mm PE LACONT
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 249,01*
Zubehör
Wanneneinsatz f.Auffangwanne Fässer B2420xT1220mm PE LACONT
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 390,51*
Zubehör
Wanneneinsatz f.Auffangwanne Fässer B2420xT820mm PE LACONT
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 331,12*
Zubehör
Wanneneinsatz f.Auffangwanne Fässer B810xT820mm PE LACONT
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 188,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen