Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179136465819 Herst.-Nr.: 636-045-3-1-200 EAN/GTIN: 4031068139889 |
| |
|
| | |
| mit 3 Sammelbehältern à 45 Liter Inhalt · aus verzinktem und hochwertigem Strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech · schlag- und kratzfest · Korpus lichtgrau, RAL 7035 · Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1 gegeben · selbstlöschend nach Prüfprogramm M03/07 · selbstschließende, gasdruckgedämpfte Einwurfklappe · Entleerung durch Herausklappen des Innenbehälter · Türverriegelung durch Vierkantschloss, Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel · H 1000 x B 1200 x T 300 mm · Kennzeichnungs-Etiketten mit Aufschrift inkl. Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, wertstoffsammler stumpf, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,66* | € 715,14* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 650,09* | € 813,36* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,19* | € 832,70* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,98* | € 833,45* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 660,76* | € 866,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|