Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckwerkbank B2340xT2700xH850mm Buche-Massiv grau/blau 12Schubl.6 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179141427180
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     999.140.0001
EAN/GTIN:
     4014641170011
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Werkbankgehäuse mit 6 Sockelschränken in robuster, geschweißter Konstruktion · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, 3D Möbelscharniere mit Zuhaltung · hochwertige Pulverbeschichtung · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Anzahl Türen x H: 6 x H 510mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
12x85 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Anzahl Türen:
6
Anzahl Schubladen:
12
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.016,36*
€ 3.346,30*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.099,47*
€ 3.371,30*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.131,29*
€ 3.395,53*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.290,006*
€ 3.565,826*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.328,82*
€ 3.588,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.588,54*
€ 4.270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.511,53*
€ 4.178,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.511,52*
€ 4.178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.391,52*
€ 4.035,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.391,51*
€ 4.035,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.336,49*
€ 3.970,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.336,48*
€ 3.970,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.328,82*
€ 3.961,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.082
ab € 902,88*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.830
ab € 145,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.