Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B1500xT700xH840mm Universalplatte grau blau 4 Schubl.BD zurückgesetzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179141453118
Herst.-Nr.:
     999.001.0657
EAN/GTIN:
     4014641004101
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit max. 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 60, 1 x 90, 1 x 180, 1 x 210 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Universalplatte
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 922,18*
€ 1.063,79*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,68*
€ 1.114,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,20*
€ 1.115,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,67*
€ 1.172,71*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,21*
€ 1.177,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,81*
€ 1.401,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,38*
€ 1.389,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.144,65*
€ 1.362,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,17*
€ 1.304,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.088,55*
€ 1.295,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,99*
€ 1.256,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.054,40*
€ 1.254,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,21*
€ 1.206,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 577,10*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 692,52*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 620,70*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 697,60*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 524,77*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 636,36*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 542,41*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 647,66*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 381,44*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 307,22*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 426,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 415,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.