Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H780xB690xT285mm o.Türen lichtgrau 6 Fachböden 42 x MK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179144425481
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     202276200-13
EAN/GTIN:
     4045537013907
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
42 x MK5
Anzahl Fachböden:
6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,61*
€ 284,85*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,34*
€ 289,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 226,00*
€ 292,23*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 303,8764*
€ 360,5464*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,60*
€ 378,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,16*
€ 450,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,43*
€ 443,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.