Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB750xT800mm Grundregal 6Stahlböd. Trgf.250kg verz./blau SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147466323
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12981-75-B
EAN/GTIN:
     4004514284099
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 · Fachböden verzinkt, 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 750 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
6
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 252,64*
€ 306,96*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,97*
€ 319,28*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 228,01*
€ 319,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,37*
€ 320,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,79*
€ 342,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,06*
€ 407,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.