| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-179177480321 Herst.-Nr.: SBTSG-150 EAN/GTIN: 4250912308992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | pulverbeschichtet (ähnlich RAL1023) für den Innenbereich · Set bestehend aus: Je zwei Endpfosten - je Pfostenhöhen: 1000 mm, je Pfostenquerschnitte: 100 x 100 mmArt.-Nr. 9177 480 320: Gesamtbreite: 2760 mm, maximale Durchgangsbreite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1000 mm · Schiebetür Breite 1000 mm, bestehend aus einer vertikalen Strebe 60 x 60 mm und zwei horizontalen Streben 60 x 60 mm, Abstand vom Boden bis zur Schiebetür: 360 mm, Schiebetürhöhe: 500 mm, mit zwei Aufnahmebalken 1500 x 140 x 80 mm,Bodenplatte 200 x 200 mm mit je 4 Bohrungen zur BefestigungArt.-Nr. 9177 480 321: Gesamtbreite: 3760 mm, maximale Durchgangsbreite: 1500 mm, Gesamthöhe: 1000 mm · Schiebetür Breite: 1500 mm bestehend aus einer vertikalen Strebe 60 x 60 mm und zwei horizontalen Streben 60 x 60 mm, Abstand vom Boden bis zur Schiebetür: 360 mm, Schiebetürhöhe: 500 mm, mit zwei Aufnahmebalken 2000 x 140 x 80 mm,Bodenplatte 200 x 200 mm mit je 4 Bohrungen zur Befestigung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 579,20* | € 658,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 618,01* | € 685,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 616,96* | € 686,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 617,70* | € 688,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 620,82* | € 690,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|