Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß Zum Aufdübeln m.Spitzkappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179192490132
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-070-03-0001
EAN/GTIN:
     4050576010909
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
70 mm x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · aus Aluminium · rot-weiß beschichtet · Unterschiedliche Bauformen für die individuelle Lösung der Absperraufgabe · a) Fest im Fundament, zum Einbetonieren · b) Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Befestigungsmaterial · c) Mit Dreikantschloss u. Bodenhülse, abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung, Lagerung in Bodenhalterung (350 mm tief), zum Einbetonieren, herausnehmbar über Dreikantschlüssel nach DIN 3223 · (je Gesamtlieferung wird 1 Schlüssel kostenlos mitgeliefert) · bei Herausnahme des Pfostens kann die Bodenhalterung mit einem Deckel verschlossen werden (Bodendeckel auf Anfrage lieferbar) · d) Kippbar mit Schloss, Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, ohne Befestigungsmaterial · e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker, die feuerverzinkte Bodenhalterung wird bodenbündig einbetoniert, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln · Alle Ausführungen auch in den Farben schwarz-gelb lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Tiefe: 70mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,45*
€ 110,76*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 85,07*
€ 110,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 115,93*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 94,01112*
€ 116,78112*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 133,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0.+23.0
ab € 88,59*
Ähnlich
k.A.
2.0.+23.0
ab € 127,59*
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0
ab € 73,23*
Ähnlich
k.A.
2.0
ab € 104,94*
Ähnlich
Urbanus
AS-5 CO
ab € 123,69*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0031
ab € 121,83*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-03-0001
ab € 64,66*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-01-0005
ab € 46,79*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-04-0005
ab € 132,12*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0004
ab € 140,06*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-05-0036
ab € 130,36*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0023
ab € 132,46*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0041
ab € 150,55*
Ähnlich
Urbanus
AS 144 RW
ab € 142,98*
Ähnlich
Urbanus
AS 141 RW
ab € 65,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.