Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-cont.B2100xT2170xH2150mm Außenlackierung,montiert,m.Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179197492003
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F122001011225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Materialcontainer
problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m²Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m²Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie IIBerechnungsgrundlage: 51597 MorsbachWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 2000mm· Innenhöhe: 2000mm· Innenbreite: 2000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.649,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.337,29*
€ 5.161,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.251,13*
€ 5.058,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.932,10*
€ 4.679,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.828,19*
€ 4.555,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.719,47*
€ 4.426,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.675,91*
€ 4.374,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.652,88*
€ 4.346,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.649,93*
€ 4.343,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.