Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-Cont.B4050xT2170xH2530mm montiert,m.isol.BD grauweiß SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179197492247
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2221410101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
isoliert · solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Material vor Umwelteinflüsse · Isolierung gleicht Temperaturschwankungen aus und verhindert Schwitzwasserbildung · mit stabilen Holzfußboden oder extra isoliertem Boden · Lagerräume von 2 m² bis 12 m², problemlos auf allen ebenen Flächen aufstellbar · jederzeit ortsversetzbar · Böden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardfarbton grauweiß, RAL 9002 · Standardtür 1200 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Anlieferung erfolgt montiert · Ausgezeichnete WärmedämmungWandelemente U = 0,30 W/(m²K)Dachelemente U = 0,49 W/(m²K)Isolierter Boden U = 0,34 W/(m²K)Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 1950mm· Innenhöhe: 2200mm· Innenbreite: 3900mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.446,22*
€ 7.864,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.584,85*
€ 8.011,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.079,37*
€ 8.038,13*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.038,13*
€ 9.565,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.880,60*
€ 9.377,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.498,74*
€ 8.923,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.313,20*
€ 8.702,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7.182,85*
€ 8.547,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.107,01*
€ 8.457,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7.079,37*
€ 8.424,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.