Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T8 58W/840 G13 Philips Master TL-D Secura 58W/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T8 58W/840 G13 Philips Master TL-D Secura 58W/840
T8 58W/840 G13 Philips Master TL-D Secura 58W/840
T8 58W/840 G13 Philips Master TL-D Secura 58W/840
Artikel-Nr.:
     2486-13800820883124
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927922484076
EAN/GTIN:
     8711500640185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtmittel: Leuchtstofflampen - T8 - 4000K

T8 58W/840 G13
Philips Master TL-D Secura 58W/840

Marke: Philips
Lampenleistung: 58W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T8
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 1514.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Stunden
Lichtstrom: 5000lm
Farbtemperatur: 4000K

Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g13, Leuchtstofflampen - T8 - 4000K, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 28,44*
€ 41,75*
Lager 2486
663
25
€ 4,96*
ab € 52,52*
€ 62,58*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.564,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.