| |
|
| Artikel-Nr.: 252-057687 Herst.-Nr.: 602-433-001 EAN/GTIN: 4046666005504 |
| |
|
| | |
| Hirschmann HIT AUTA 2050 Universal-Ant. Praktischer Ersatz! Ersatzteleskop für HIT AUTA 2040. Weitere Informationen: | | Bedienungsanleitung Sprachen: | de | CB: | nein | DAB/DAB+: | nein | DVB-T/T2: | nein | GPS: | nein | GSM (2G): | nein | Lieferumfang: | Motor-Versenkantenne, Montageanleitung | Maße (B x H x T): | 90 x 325 x 70 mm | Produktfarbe: | silber/titan | Sonstiges: | UKW / MW-Antenne, vollautomatische Universal-Motor-Versenkan | Tetra/BOS: | nein | UMTS (3G): | nein | WLAN: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ukw antenne, Automotive, Antennen, Hirschmann |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,21* | € 63,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,07* | € 86,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,57* | € 86,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|