Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro PhoneEasy 110 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro PhoneEasy 110 schwarz
Doro PhoneEasy 110 schwarz
Artikel-Nr.:
     252-067655
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380105
EAN/GTIN:
     7322460059538
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Doro PhoneEasy 110 schwarz Leichteres Ablesen dank großer Ziffern Leichte Bedien- und gute Lesbarkeit der Tastenbezeichnungen und der Anzeige im Display sind neben der TrueSound-Qualität das Beste was einem geschehen kann, wenn man sich ein einfach zu bedienendes Telefon wünscht, welches auch noch hörgerätekompatibel ist.
Weitere Informationen:
DECT:
ja
Display:
ja
Display beleuchtet:
ja
ECO Mode (strahlungsarm):
ja
GAP:
ja
Großtastentelefon:
ja
Hörgerätekompatibel:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Maße (B x H x T):
180 x 54 x 30 mm
Mobilteile: Erweiterbar bis zu:
5 Mobilteile
Produktfarbe:
schwarz
Telefonstandard:
Analog
Stummschaltung:
ja
Telefonbuch:
100 Einträge
Wecker:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, analog telefon, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurlos, Doro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 38,32*
€ 52,18*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 38,59*
€ 52,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,62*
€ 58,95*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 47,97*
€ 64,56*
€ 3,50*
ab € 51,27*
€ 68,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.