Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-070155 Herst.-Nr.: UA0054A EAN/GTIN: 4052792005738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LogiLink Adapterkabel USB-A/DSUB-25 USB auf DSUB Adapterkabel LogiLink Adapterkabel für die Verbindung von Endgeräten mit DSUB 25-pin Anschluss wie z. B. Drucker mit dem USB Anschluss Ihres Computers oder Notebooks. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlüsse: | Anschluss 1: USB A Stecker, Anschluss 2: D-Sub 25-pin (paral | Herstellergarantie: | 2 Jahre | Kabel: | ja | Kabellänge: | 2 m | Kompatibilität: | Unterstützt EPP, ECP, bidirektional | Lieferumfang: | 1x Adapter USB to DSUB-25 Kabel | Material: | Plastik/Kunststoff | Produktart: | Adapter | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Befestigung mit Rändelschrauben | Übertragungsrate: | 12 Mbit/s | USB: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, D-Sub Gehäuse, D-Sub-Hauben, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB-A D-Sub Adapter, usb d-sub adapter db25, usb d sub adapter, logilink usb seriell adapter, Computer u. Peripherie, Computer Kabel, LogiLink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 4,14* | € 5,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 4,15* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 4,64* | € 6,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 5,05* | € 7,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,66* | € 7,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|