Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-070209 Herst.-Nr.: AD0008 EAN/GTIN: 4260113567159 |
| |
|
| | |
| LogiLink SATA/IDE-IDE/SATA Steck-Adapter SATA zu IDE Adapter und umgekehrt Dieser Adapter von LogiLink verbindet Ihre IDE und SATA Anschlüsse miteinander. Er arbeitet in beide Richtungen und wird mit einem Umschalter in der gewünschten Funktion eingestellt. Die Anschlüsse sind genormt und es werden keine Treiber benötigt. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | Anschluss 1: S-ATA Stecker, Anschluss 2: IDE 40-pin Buchse ( | Herstellergarantie: | 2 Jahre | Kabel: | ja | Kompatibilität: | Für Mainboard, Controller, Festplatte, DVD | Lieferumfang: | 1x Bi-directional IDE to SATA Conventer, 1x Y-Power Kabel, 1 | Produktart: | Adapter | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |