Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-070382 Herst.-Nr.: CV0038 EAN/GTIN: 4052792003925 |
| |
|
| | |
| LogiLink Mini DisplayPort/VGA-Adapter MacBook/iMac Mini DisplayPort auf VGA Adapter Mit diesem Adapter von LogiLink können Sie VGA Geräte am Anschluss eines Mini DisplayPorts betrieben werden. Durch die Unterstützung des DVI-I Standards kann die maximale HDMI Auflösung von bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort, sowie der Adpter ideal für den Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit VGA Anschluss in Verbindung mit einem Apple MacBook oder MacBook Pro geeignet ist. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | Eingang: Mini DisplayPort Stecker, Ausgang: HD DSUB 15-pin B | Herstellergarantie: | 2 Jahre | Kabellänge: | 0 m | Produktart: | Adapter | Produktfarbe: | weiß | Sonstiges: | Keine Treiberinstallation notwendig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., LogiLink |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,67* | € 9,51* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,74* | € 9,54* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,76* | € 9,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,43* | € 10,71* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,20* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|