Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-080462 Herst.-Nr.: RP-HT161E-K EAN/GTIN: 5025232476329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Panasonic RP-HT161E-K Over-Ear 3,5mm schwarz Bester Tragekomfort Mit diesem Monitor Kopfhörer werden Sie es lieben, Ihre Musik zu hören. Setzen Sie sich den weich gepolsterten Kopfhörer auf, lehnen sich zurück und lassen sich durch seine Klangleistung beschallen. Das 2 Meter lange Kabel bietet Ihnen auch jede Menge Bewegungsfreiheit während des Einsatzes. Der 3,5 mm Klinkenstecker ermöglicht eine Menge an Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 2 m | NFC: | nein | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabelgebunden | Produktfarbe: | schwarz | Smart Home: | nein | Tragevariante: | On-Ear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,27* | € 11,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 8,37* | € 11,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 9,32* | € 12,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 9,46* | € 12,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 10,58* | € 14,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|