Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-083004 Herst.-Nr.: MDREX15APB.CE7 EAN/GTIN: 4905524931235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sony MDR-EX15APB In-Ear 3,5mm schwarz Klassiker unter den Kopfhörern Mit dem MDR-EX15AP können Sie Musik hören oder Telefonate führen. Dieser Stereokopfhörer im In-Ear Design liefert Ihnen einen satten Sound mit starken Bässen und bietet Ihnen den Komfort eines Headsets. Hierzu wurden an dem Kopfhörer eine kleine Fernbedienung zur Steuerung und ein Mikrofon verbaut. Er ist super leicht und lässt sich zudem schnell verstauen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Sony | Herstellergarantie: | 2 Jahre | Kabellänge: | 1 m | Lieferumfang: | In-Ohr-Kopfhörer, Ohrpolster (S, M, L) | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabelgebunden | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Mit Fernbedienung und integriertem Mikrofon | Tragevariante: | In-Ear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Sony Headsets, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, ohrhörer sony, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, SONY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 5,72* | € 7,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,82* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 6,14* | € 8,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 6,16* | € 8,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 6,27* | € 8,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|