Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDO TR723UB-BU FM RDS Tuner USB/AUX/BT 24V Kurzschacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDO TR723UB-BU FM RDS Tuner USB/AUX/BT 24V Kurzschacht
VDO TR723UB-BU FM RDS Tuner USB/AUX/BT 24V Kurzschacht
Artikel-Nr.:
     252-089172
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TR723UB-BU
EAN/GTIN:
     4103590671356
Suchbegriffe:
Radio
radio
VDO TR723UB-BU FM RDS Tuner USB/AUX/BT 24V Kurzschacht Telefonieren mit Komfort Mit dem VDO TR723UB-BU erhalten Sie ein funktionales, schickes Autoradio mit Bluetooth Freisprechfunktion. So bleibt Ihr Handy während der Fahrt sicher in der Tasche oder Halterung. Zudem können Sie jederzeit über Bluetooth Musik von Ihrem Handy streamen und über die Autolautsprecher hören. Für zusätzliche Unterhaltung sorgt der integrierte USB-Anschluss und mit aktuellen Informationen versorgt Sie das Radio.
Weitere Informationen:
24 Volt:
ja
Abnehmbares Bedienteil:
nein
Ausfahrbarer Monitor:
nein
Bedienungsanleitung Sprachen:
de
CD:
nein
CD-R/RW wiedergabetauglich:
nein
Display mit variabler Beleuchtungsfarbe:
nein
DVD Wiedergabe:
nein
externer Speichertyp:
USB
Front-AUX Eingang:
nein
Front-USB Eingang:
ja
Hersteller:
VDO
Installationsart:
1-DIN
Integrierte FSE über Bluetooth:
ja
Lieferumfang:
TR723UB-BU, Anleitung
Maße (B x H x T):
188 x 58.5 x 114,70 mm
Max. Ausgangsleistung:
60 Watt
MP3 Wiedergabe:
ja
Produktart:
Autoradio 1-DIN
RDS:
ja
Sonstiges:
klares, funktionales Design, unterstützt Speichermedien bis
Weitere Suchbegriffe: Automotive, Radios Monitorsysteme, Siemens VDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.