Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-106476 Herst.-Nr.: 1513 EAN/GTIN: 4250686405132 |
| |
|
| | |
| nevox Vario Series Bookcase iPhone SE 2022/2020/8/7 grau Flipcover mit Standfunktion Mit dem Vario Bookcase schützen Sie Ihr Smartphone stilvoll. Es hat ein schmales Design und besticht durch ein angenehmes Handling. Das Smartphone wird von einem transparentem Case gehalten und lässt sich in der Hülle aufstellen. Integrierte Magnete halten die Klappe geschlossen oder auf der Rückseite fixiert. Weitere Informationen: | | Gürtelclip: | nein | Handschlaufe: | nein | Hersteller: | nevox | Lieferumfang: | Vario Series Bookcase | Material: | Kunstleder | Produktart: | Flip Cover | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sichtfenster: | nein | Sonstiges: | Aufstellfunktion, Magentverschluss, schmales Design, hochwer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, Nevox |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,28* | € 11,92* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,50* | € 13,58* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,03* | € 16,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,37* | € 25,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,46* | € 34,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|