Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood DNX9190DABS CD/DVD/USB/BT/iPhone 6,8" Disp. 2-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood DNX9190DABS CD/DVD/USB/BT/iPhone 6,8" Disp. 2-DIN
Kenwood DNX9190DABS CD/DVD/USB/BT/iPhone 6,8" Disp. 2-DIN
Artikel-Nr.:
     252-114623
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     DNX9190DABS
EAN/GTIN:
     019048226419
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Kenwood DNX9190DABS CD/DVD/USB/BT/iPhone 6,8 Disp. 2-DIN Car Entertainment mit HD-Display und WiFi Pures Entertainment und sichere Zielfühung auf 6,8 Zoll. Beim Kenwood DNX-9190DABS ist alles optimal geplant, sodass einem in diesem 2-DIN-Schacht All-in-One Navigationssystem alles erdenkliche für die Autofahrt zur Verfügung steht. Das neueste Kartenmaterial ist dabei, damit eine reibungslose Zielfühung erfolgt, als auch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. So können Sie sich während der Fahrt beim Telefonieren weiter auf die Straße konzentrieren. Hinzu kommen Möglichkeiten externe Datenspeicher und Audiogeräte zu verwenden. Unterstützt werden Apple CarPlay als auch Android Auto sowie eine Dashcam (DRV-N520, optional erhältlich) angeschlossen werden kann.
Weitere Informationen:
12 Volt:
ja
2D Ansicht:
ja
3D Ansicht:
ja
Ausfahrbarer Monitor:
nein
Automatische Tag-/Nachtumschaltug:
ja
Auto-Zoom ( Karte ):
ja
Eingang für Rückfahrkamera:
ja
Hersteller:
Kenwood
Installationsart:
Doppel-DIN
Integrierte FSE über Bluetooth:
ja
Kartenabdeckung Länder:
Europa
Lieferumfang:
DNX-9190DABS, Zubehör, Anleitung
MP3 Player:
ja
Navigationsrechner intregiert:
ja
Produktart:
Navigationssysteme 2-DIN
Sonstiges:
6,8 HD LCD Screen, kapazitives Touchpanel, Wireless CarPlay
Text to Speech:
ja
TMC:
ja
Touchscreen:
ja
Weitere Suchbegriffe: Automotive, Radios Monitorsysteme, Kenwood
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.357,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,11*
€ 1.614,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,49*
€ 1.609,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,31*
€ 1.528,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,69*
€ 1.472,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,13*
€ 1.392,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.