Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-117916 Herst.-Nr.: S30852-H2810-B102 EAN/GTIN: 4250366855226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gigaset A690 weiß Für die tägliche Kommunikation Die Gigaset A690 sind klassische Festnetztelefone mit einer zuverlässigen Qualität. Sie eignen sich für die tägliche Kommunikation, bieten lange Gesprächszeiten und sind auch für Hörgeräteträger geeignet. Bis zu 100 Namen mit Rufnummern finden im Telefonbuch platz. Das schwarz-weiße Grafik-Display ist dank Beleuchtung auch bei schlechteren Lichtverhältnissen gut zu sehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | ja | Anrufbeantworter: | nein | Anruferliste: | ja | Basisstation: | ja | Bedienungsanleitung Sprachen: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türki | Clip: | ja | DECT: | ja | Display: | ja | Display beleuchtet: | ja | EAN: | 4250366855226 | ECO Mode (strahlungsarm): | ja | GAP: | ja | Gürtelclip: | nein | Hersteller: | Gigaset | Hörgerätekompatibel: | ja | Ladeschale: | ja | Lieferumfang: | Basisstation, Mobilteil, Steckernetzteil, Telefonanschlusska | Menüsprachen: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türki | Mobilteil: | ja, 1 | Mobilteile: Erweiterbar bis zu: | 4 Mobilteile | Produktfarbe: | weiß | Sprechzeit: | 840 Min. | Telefonstandard: | Analog | Stand-by-Zeit: | 180 Std. | Tastatur beleuchtet: | ja | Telefonanschlusskabel: | ja, TAE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 25,61* | € 34,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 25,68* | € 34,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 25,84* | € 34,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 26,21* | € 34,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 27,26* | € 36,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|