Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 9AT 2GB 32GB grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi 9AT 2GB 32GB grau
Xiaomi Redmi 9AT 2GB 32GB grau
Artikel-Nr.:
     252-126685
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     99931241
EAN/GTIN:
     6934177766688
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi 9AT 2GB 32GB grau Für den kleinen Geldbeutel Das Redmi 9AT ist ein optimales Smartphone für alle Einsteiger, die Wert auf gute Qualität legen. Des Weiteren ist es auch für alle geeignet, die über ein kleines Budget verfügen und trotzdem ein modernes Smartphone haben möchten. Es verfügt über ein sehr großes Display mit einer kleinen Kerbe, in der sich die Selfie-Kamera befindet. Für schöne Fotos steht eine 13-MP-Hauptkamera mit praktischen Funktionen zur Verfügung. Um das Gerät zu entsperren, besitzt das 9AT eine AI-Gesichtserkennung. Der interne Speicher kann zudem per microSD-Karte erweitert werden und es besteht die Möglichkeit, eine zweite SIM-Karte einzulegen. Für den Anschluss der Lieblingskopfhörer steht eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse zur Verfügung.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 10
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16.7 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
720 x 1600 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
IPS LCD
Dual-SIM:
ja
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
Hersteller:
Xiaomi
Hörgerätekompatibel:
nein
Interner Speicher:
32 GB
Kamera:
ja
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
77,1 x 164,9 x 9 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
nein
Notruftaste:
nein
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
nein
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
grau/anthrazit
SAR-Wert ( Strahlungswert ):
1
RAM-Speicher:
2 GB
Stand-by-Zeit:
2293 Std.
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
WLAN:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 53,05*
€ 69,84*
€ 6,78*
ab € 54,58*
€ 71,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,61*
€ 77,82*
€ 4,99*
ab € 60,09*
€ 78,51*
€ 3,50*
ab € 67,98*
€ 88,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.