Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-132400 Herst.-Nr.: MGYJ3ZM/A EAN/GTIN: 194252244999 |
| |
|
| | |
| Apple AirPods Max Over-Ear silber BT-Headset Die ersten Over-Ear Kopfhörer von Apple Die Apple AirPods Max sind die ersten Over-Ear Kopfhörer von Apple. Mit Ohrpolstern aus Memory Foam und einem Bügel mit gestricktem Netzgewebe bietet dieser enormen Tragekomfort. Aber auch der Sound überzeugt im vollen Maße. 3D-Sound für ein Sounderlebnis wie im Kino. Zudem verfügt der Kopfhörer über einen speziell entwickelten Treiber, der bei jeden Ton eine Fülle von Details hörbar macht. Weitere Informationen: | | Akku: | integriert | Betriebszeit: | 20 Min. | Hersteller: | Apple | Lieferumfang: | AirPods Max, Smart Case, Lightning auf USB-C Kabel, Dokument | Maße (B x H x T): | 168,8 x 187,3 x 83,4 mm | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabellos | Produktfarbe: | silber/titan | Sprechzeit: | 1200 Min. | Stereo: | ja | Stromversorgung: | wiederaufladbar über Lightning-Anschluss | Tragevariante: | Kopfbügel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Surround Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, kopfhörer apple, bluetooth headset, Apple Zubehör, Apple Kopfhörer, Apple |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,03* | € 499,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 442,34* | € 501,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 442,24* | € 502,53* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 443,96* | € 504,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,68* | € 505,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|