Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad 10,2" WiFi 256GB 9Gen (2021) silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad 10,2" WiFi 256GB 9Gen (2021) silber
Apple iPad 10,2" WiFi 256GB 9Gen (2021) silber
Artikel-Nr.:
     252-137915
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK2P3FD/A
EAN/GTIN:
     194252516669
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Apple iPad 10,2 WiFi 256GB 9Gen (2021) silber Sei auf alles vorbereitet Mit dem iPad 10.2 (9. Gen.) bist du jederzeit allen Aufgaben gewachsen. Es ist sehr vielseitig und liefert in jeder Situation Spitzenleistungen. Dabei spielt es keine Rolle ob du gerade dein Lieblingsspiel spielst, an einem Projekt arbeitest oder sonstige Aufgaben erledigst. Mit Slide Over oder Split View kannst du mehrere Apps gleichzeitig öffnen und so schnell und effizient parallel Arbeiten. Das iPad unterstützt den Apple Pencil, der dir ermöglicht schnell und einfach Sachen auf deinem iPad zu notieren und deiner Kreativtät die Möglichkeit gibt sich zu entfalten. Weiter verfügt es über eine 8 MP Weitwinkel-Kamera mit der du schöne Bilder festhalten kannst und über eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit 122 Sichtfeld, die deinen Videoanrufen eine ganz neue Qualität verleiht.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
nein
Betriebssystem:
Apple iOS15
Betriebszeit:
10 Min.
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
10
Display-/Bildschirmgröße in cm:
26
Displaytyp:
IPS-Display
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
12 MP
Hersteller:
Apple
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Interner Speicher:
256 GB
Integriertes Mikrofon:
ja
Integrierter Lautsprecher:
ja
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Lightning auf USB-C Kabel, 20W USB-C Power Adapter
LTE (4G):
nein
Maße (B x H x T):
174,1 x 250,6 x 7,5 mm
NFC:
nein
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
silber
Prozessorhersteller/Typ:
Apple A13 Bionic
Rückkamera:
8 MP
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, iPad Zubehör, ipad, Mobile Devices, Tablets, Apple
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,65*
€ 458,26*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 423,21*
€ 462,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 427,39*
€ 462,69*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 429,04*
€ 476,30*
Frei Haus
ab € 442,64*
€ 480,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,35*
€ 550,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,05*
€ 548,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,20*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.