Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-138251 Herst.-Nr.: 90241 EAN/GTIN: 4019377902417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auerswald COMfortel M-710 Vielseitiges Mobilteil Das ideale Einsteigermodell in der IP-DECT-Welt trägt einen Namen: COMfortel M-710. Unglaublich vielseitig wurde das Mobilteil für den täglichen Einsatz im Büro optimiert. Dabei ist es durch seinen günstigen Preis besonders attraktiv für Installationen mit vielen Handgeräten. Optimale Verbindungsmöglichkeiten via Micro-USB, 3,5-mm-Klinke und Bluetooth erleichtern die Kopplung mit externen Geräten erheblich. Dank professioneller Business-Funktionen wie Vibrationsalarm und Audioprofilen kann Ihr Telefon ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden egal ob im ruhigen Meeting oder in lautstarker Umgebung. Das große Display fördert nicht nur die bessere Lesbarkeit, sondern steigert auch die Produktivität. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | ja | Anruferliste: | ja | Bluetooth: | ja | Clip: | ja | DECT: | ja | Display: | ja | Headset-Anschluss: | ja, 3,5 mm | Hersteller: | Auerswald | Kopfhöreranschluß: | ja | Ladeschale: | ja | Mobilteil: | ja, 1 | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sprechzeit: | 780 Min. | Telefonstandard: | VoIP | Stand-by-Zeit: | 320 Std. | Tastatur beleuchtet: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, auerswald ip-telefone, ladeschale für telefon, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurlos, Auerswald |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 86,93* | € 102,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 87,81* | € 103,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 92,80* | € 108,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 92,80* | € 108,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,26* | € 112,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|