Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oppo A94 5G schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oppo A94 5G schwarz
Oppo A94 5G schwarz
Artikel-Nr.:
     252-138423
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6944284681613
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Oppo A94 5G schwarz Ultradünn und -leicht Das Oppo A94 5G ist ein sehr leistungsstarkes und gleichzeitig ultraleichtes Smartphone. Das Gerät wiegt gerade mal 173 Gramm, kombiniert aber trotzdem Leistung und Design. Es ist in einem zeitlosen Design gehalten und verfügt über eine Quad-Kamera mit hochauflösendem 48 MP-Sensor. In Kombination mit dem Ultra Nacht Video-Algorithmus können Sie auch bei dezenten Lichtverhältnissen Videos mit lebendigen Farben aufnehmen. Auf dem großen AMOLED-Display können Sie Ihre aufgenommenen Videos und Bilder genießen oder HD-Filme und -Serien in atemberaubender Qualität genießen. Weiter verfügt das A94 über einen 4310 mAh großen Akku, der die Schnellladetechnologie VOOC unterstützt. Mit maximal 30W benötigen Sie gerade mal 5 Minutenladezeit um ca. 3 Stunden telefonieren zu können.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
4310 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
ColorOS 11.1
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16.7 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2400 x 1080 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
16
Displaytyp:
AMOLED
Dual-SIM:
ja
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
16 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Oppo
Hörgerätekompatibel:
nein
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Schutzhülle, Sicherheitsrichtlinien
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
73,4 x 160,1 x 7,8 mm
NFC:
ja
Notruftaste:
nein
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
nein
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
schwarz
Prozessor:
2,4 GHz Octa-Core
Quad-Kamera:
48 MP, 8 MP, 2 MP und 2 MP
RAM-Speicher:
8 GB
Sprechzeit:
1320 Min.
Stand-by-Zeit:
330 Std.
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
WLAN:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
Schlüssel für Simkarten-Schacht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 190,57*
€ 234,29*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 191,03*
€ 235,41*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.