Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEP Apple iPad WiFi 4G 256GB 9Gen (2021) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEP Apple iPad WiFi 4G 256GB 9Gen (2021) grau
DEP Apple iPad WiFi 4G 256GB 9Gen (2021) grau
Artikel-Nr.:
     252-138738
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK4E3FD/A_DEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
DEP Apple iPad WiFi 4G 256GB 9Gen (2021) grau Sei auf alles vorbereitet Mit dem iPad 10.2 (9. Gen.) bist du jederzeit allen Aufgaben gewachsen. Es ist sehr vielseitig und liefert in jeder Situation Spitzenleistungen. Dabei spielt es keine Rolle ob du gerade dein Lieblingsspiel spielst, an einem Projekt arbeitest oder sonstige Aufgaben erledigst. Mit Slide Over oder Split View kannst du mehrere Apps gleichzeitig öffnen und so schnell und effizient parallel Arbeiten. Das iPad unterstützt den Apple Pencil, der dir ermöglicht schnell und einfach Sachen auf deinem iPad zu notieren und deiner Kreativtät die Möglichkeit gibt sich zu entfalten. Weiter verfügt es über eine 8 MP Weitwinkel-Kamera mit der du schöne Bilder festhalten kannst und über eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit 122 Sichtfeld, die deinen Videoanrufen eine ganz neue Qualität verleiht.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
3G/UMTS integriert:
ja
Betriebssystem:
Apple iOS15
Betriebszeit:
10 Min.
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
10
Display-/Bildschirmgröße in cm:
26
Displaytyp:
IPS-Display
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
12 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Apple
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Interner Speicher:
256 GB
Integriertes Mikrofon:
ja
Integrierter Lautsprecher:
ja
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Lightning auf USB-C Kabel, 20W USB-C Power Adapter
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
174,1 x 250,6 x 7,5 mm
NFC:
nein
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessorhersteller/Typ:
Apple A13 Bionic
Rückkamera:
8 MP
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, apple ipad tablet, apple tablet, apple ipad wi-fi cellular, Mobile Devices, Special Services MDM, Apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,34*
€ 803,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,61*
€ 798,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,84*
€ 784,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,80*
€ 770,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,06*
€ 733,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.