Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-139561 Herst.-Nr.: 20002983 EAN/GTIN: 4023125029837 |
| |
|
| | |
| AVM FRITZ!Box 7510 Der ideale Einstieg in das Heimnetz Die FRITZ!Box 7510 mit Wi-Fi 6 ist das ideale Einsteigermodell für ein schnelles und stabiles kabelloses Heimnetz. Der neue WLAN-Standard ist deutlich schneller und effizienter: durch eine optimale Ausnutzung der WLAN-Kanäle lässt sich mittels Wi-Fi 6 eine Vielzahl von WLAN-Geräten stabil ins Heimnetz integrieren. Parallele Streams, Video-Chats, Downloads und Cloud-Anwendungen beherrscht die FRITZ!Box 7510 damit mühelos. Ausgestattet mit zukunftssicherem VDSL Supervectoring 35b ermöglicht die FRITZ!Box 7510 Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s. Gigabit-LAN, USB und die VoIP-Telefonanlage mit DECT-Basisstation sowie ein Anschluss für ein analoges Telefon komplettieren das vielseitige Kommunikationsangebot. Weitere Informationen: | | browserbasierte Administration: | ja | DHCP-Server: | ja | Domain Blocking: | ja | Hersteller: | AVM | integr. DSL Modem: | ja | LAN-Ports: | 1 | MAC/IP/URL-Filter: | ja | Produktart: | Router | Produktfarbe: | weiß | VoIP: | ja | WLAN: | ja | WLAN-Standard: | 802.11 a/ac/b/g/n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AVM FRITZ!Box, FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, Kommunikation Gesamtübersicht, 4G Router, LTE Router, Router, VDSL Modem, VDSL Router, VoIP Gateway, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, vdsl router avm, adsl modem, Computer u. Peripherie, Router u. Modems, AVM |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 83,72* | € 101,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 84,41* | € 102,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,61* | € 103,12* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 85,34* | € 103,58* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,33* | € 106,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|