Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Fahrräder
>
Elektrofahrrad
>
Artikel
BLAUPUNKT Fiene 20" e-Bike orange-schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
252-140624
Hersteller:
Blaupunkt
Herst.-Nr.:
2008022000006
EAN/GTIN:
4260499853075
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
BLAUPUNKT Fiene 20 e-Bike orange-schwarz Falt-e-Beike im sportlichen Design Mit dem Falt-e-Bike Fiene erhalten Sie ein Design-Faltfahrrad mit einem extrem stabilen Magnesium-Rahmen. Die sportliche Optik und ein Gewicht von ca. 21 kg inkl. Akku wird Sie von der Mobilität überzeugen. Durch den Schnellspannmechanismus lässt es sich kinderleicht zusammenfalten und der starke 36-Volt-Hinterradnabenmotor sorgt für einen flotten Antrieb. Die Reichweite beträgt bis zu 70 km und mit der 3-stufigen Tretunterstützung ist eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h drin.
Weitere Informationen:
Produktart:
E-Bike
... >
Sortiment 1
>
Zubehör
>
eMobility & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Elektrovelo
,
Fahrrad mit Motor
,
Pedelec
,
e-bike 20"
,
e bike
,
Automotive
,
eMobility
,
Blaupunkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,03*
€ 1.475,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,37*
€ 1.467,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,28*
€ 1.405,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,12*
€ 1.360,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,64*
€ 1.302,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen