Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Fahrräder
>
Elektrofahrrad
>
Artikel
BLAUPUNKT Lotte 20" e-Bike weiß Tiefeinsteiger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
252-140628
Hersteller:
Blaupunkt
Herst.-Nr.:
2008022000002
EAN/GTIN:
4260499853037
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
BLAUPUNKT Lotte 20 e-Bike weiß Tiefeinsteiger Falt-e-Beike mit tiefem Einstieg Entspannt mit dem Auto in den Urlaub und das Fahrrad immer dabei. Mit dem Falt-e-Bike Lotte lässt sich das schnell und einfach umsetzen. Ca. 22 kg schwer und dank intelligentem Schnellspannmechanismus schnell zusammenfaltbar, kann das Lotte Klapprad im Auto verstaut werden. Die Reichweite des Akku beträgt bis zu 70 km und der tiefe Einstieg erleichtert in jeder Generation ein einfaches Aufsteigen.
Weitere Informationen:
Produktart:
E-Bike
... >
Sortiment 1
>
Zubehör
>
eMobility & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Elektrovelo
,
Fahrrad mit Motor
,
Pedelec
,
e-bike 20"
,
e bike
,
Automotive
,
eMobility
,
Blaupunkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,03*
€ 1.475,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,79*
€ 1.463,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,50*
€ 1.400,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,31*
€ 1.355,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,31*
€ 1.304,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen