Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-142549 Herst.-Nr.: WFLS900NB.CE7 EAN/GTIN: 4548736133006 |
| |
|
| | |
| Sony WFLS900NB LinkBuds S In-Ear schwarz TWS-BT-Kopfhör Ultraleicht mit Noise Cancelling Die ultrakleinen, federleichten LinkBuds S Kopfhörer sind bequem und erlauben den Kontakt zu anderen und zur Umgebung. Sie wechseln automatisch zum optimierten Ambient Sound bzw. zum effektiven Noise Cancelling für ungestörtes Hörvergnügen. Die TWS Kopfhörer bieten ganztägigen Tragekomfort und passen sich an dein Leben an, so bleibst du in Verbindung und kannst deine Lieblingsinhalte abrufen. Mit ca. 4,8 g sind die LinkBuds S die leichtesten und kleinsten Hi-Res True Wireless-Kopfhörer mit Noise Cancelling der Welt. Mit dem kompakten Treiber und Bluetooth Audio SoC (System on Chip) und einem hochwertigen Noise-Cancelling-Prozessor auf demselben Chip sind sie außerdem ultraklein. Durch die ergonomische Form sitzen sie zudem perfekt im Ohr. Weitere Informationen: | | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Sony Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer sony bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset noise cancelling, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, SONY |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 114,50* | € 146,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 116,38* | € 149,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 122,64* | € 156,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 129,19* | € 163,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,90* | € 183,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|