Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-143035 Herst.-Nr.: CD-010 EAN/GTIN: 8711902039907 |
| |
|
| | |
| Lenco CD-010 Discman CD-Player m. Ladefunktion Tragbarer CD-Player mit Akku-Aufladefunktion Der Lenco CD-010 ist ein praktischer tragbarer CD-Spieler. Er wird mit Kopfhörern und einem USB-Kabel ausgeliefert. Er verfügt über ein LCD-Display und einfach zu bedienende Tasten. Bist du oft unterwegs? Der tragbare CD-Spieler ist der perfekte Reisebegleiter. Mit dem Lenco CD-010 hast du deine Lieblingsmusik immer und überall dabei. Hast du es satt, dir dein Lieblingsalbum chronologisch anzuhören? Mit dem Lenco CD-010 ist es möglich, die Reihenfolge der Wiedergabe selbst zu bestimmen. Du kannst den CD-Spieler entscheiden lassen, was das nächste Lied ist, oder selbst eine Reihenfolge programmieren. Zudem lässt sich dein Lieblingslied aus dem Album mit der Wiederholungfunktion endlos lange anhörne. Oder du hörst dir deine ganz eigenen CD´s an, der Lenco CD-010 ist in der Lage auch CD-R/CD-RW Formate zu lesen. Der Lenco CD-010 kann mit Batterien oder Akku-Batterien (nicht im Lieferumfang) betrieben werden, verfügt allerdings auch über eine Akkuladefunktion. Wenn der CD-Spieler mehr als 30 Sekunden lang keine Musik abspielt, schaltet er sich automatisch aus. Auf diese Weise sparst du Energie. Weitere Informationen: | | Display: | ja | Displaytyp: | LCD | EAN: | 8711902039907 | Herstellernr.: | CD-010 | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | Maße (B x H x T): | 138x26x148 mm | Produktart: | CD Player | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Hifi-Systeme, Lenco |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,00* | € 29,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 22,34* | € 30,08* | | | | Lager 252 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,56* | € 30,53* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,859* | € 31,429* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,618* | € 31,968* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|