Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-143416 Herst.-Nr.: 010-02729-10 EAN/GTIN: 753759298876 |
| |
|
| | |
| Garmin DriveCam 76 EU MT-D Voller Fokus auf die Straße Behalte die Straße im Blick die Garmin DriveCam 76 mit integrierter Dashcam ist smartes Navigationsgerät und digitaler Augenzeuge in einem. Die Kamera erfasst permanent das Geschehen und speichert bei Unfallerkennung die Aufnahmen automatisch. Diese können auch auf den sicheren Online-Speicher geladen werden, wo sie über die Garmin Drive App auf deinem Smartphone genutzt werden können. Die Zieleingabe ist über die Sprachassistenz schnell erledigt und die Routenführung auf der updatefähigen 3D-Europakarte mit Umweltzonen ist über das 7-Zoll HD-Display besonders gut ablesbar. Unterwegs stehen dir Live-Infos zu Verkehr, Wetter und Kraftstoffpreisen sowie POIs entlang deiner Route zur Verfügung. Die Fahrerassistenz lässt dich mit Hinweisen vor anspruchsvollen Abschnitten auch unbekannte Straßen meistern und das Kamerasystem alarmiert dich, falls du dem vorausfahrenden Auto zu nahe kommst, du von der Fahrbahn abkommst oder in den Gegenverkehr gerätst. Smart Notifications zeigen Benachrichtigungen und eingehende Anrufe direkt auf dem Navi an und mit der Bluetooth Freisprechfunktion kannst du jederzeit Anrufe tätigen, ohne deine Hände vom Lenkrad zu nehmen. Empfehlungen von TripAdvisor und Foursquare runden das Gesamtpaket ab und ermöglichen dir eine effiziente Suche nach Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Freizeitangebote und mehr. Weitere Informationen: | | Produktart: | Navigationsgeräte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PKW-Navigationssysteme, LKW-Navigationsgerät, LKW-Navigationssystem, Trucknavigation, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, motorrad-navigationssysteme garmin, motorrad navigationsgeräte, Automotive, Navigation Mobil, Garmin |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 368,40* | € 376,67* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 368,70* | € 376,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 379,13* | € 387,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 387,11* | € 395,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,91* | € 399,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|