Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-143417 Herst.-Nr.: 010-02728-10 EAN/GTIN: 753759298845 |
| |
|
| | |
| Garmin CamperCam 795 EU MT-D Alle wichtigen Features und Infos für Reisen in einem Gerät Erfahre unvergessliche Momente - mit den Garmin Navigationsgeräten Camper 795 und CamperCam 795. Beide verfügen über ein 7-Zoll HD-Touchdisplay, fahrzeugspezifische Routenführung, updatefähige Europakarten mit Umweltzonen und die Fahrerassistenz für Hinweise vor scharfen Kurven, Seitenwinden und mehr. Neben der umfangreichen Camper-Datenbank stehen dir auch jederzeit Empfehlungen von TripAdvisor und Michelin zur Verfügung. Lass dir mit Roadtrip Routes interessante Sehenswürdigkeiten entlang deiner Route anzeigen oder idyllische Alternativrouten vorschlagen. Für eine schnelle Orientierung auf den letzten Metern helfen dir zusätzlich die BirdsEye Satellitenbilder. Die Modelle mit integrierter Dash Cam unterstützen dich bei Bedarf mit einem Kollisionswarner und Spurhalteassistent und speichern bei Unfallerkennung die Aufnahmen automatisch. Mit einer WLAN-Verbindung werden Videos automatisch auch im Vault Online-Speicher abgelegt, wo du sie über die Drive App auf deinem Smartphone abgerufen und direkt teilen kannst. Weitere Informationen: | | Produktart: | Navigationsgeräte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorrad-Navigationsgeräte, Motorrad-Navigationssysteme, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, LKW-Navigationsgerät, LKW-Navigationssystem, Trucknavigation, motorrad-navigationsgeräte garmin, motorrad navigationsgeräte, pkw-navigationsgerät 7 zoll, Automotive, Navigation Mobil, Garmin |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 409,02* | € 456,50* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 446,10* | € 493,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 457,04* | € 504,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|