Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

realme C30 3GB 32GB grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
realme C30 3GB 32GB grün
realme C30 3GB 32GB grün
Artikel-Nr.:
     252-143606
Hersteller:
     realme
Herst.-Nr.:
     6048416
EAN/GTIN:
     6941399092228
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
realme C30 3GB 32GB grün Stylisches Smartphone mit starker Leistung Das realme C30 ist ein stylisches Smartphone, bei dem das Design durch klassische Koffer inspiriert wurde. Erfrischend sind die Farben Bamboo Green und Lake Blue. Mit der 8 Megapixel AI Kamera lassen sich die schönsten Motive festhalten und der 8-Kern-Prozessor sorgt für eine leistungsstarke Performance. Dank des großen 5.000 mAh starken Akkus hält das realme C30 lange durch und die 10 Watt Schnellladefunktion sorgt für eine rasche Aufladung des Gerätes.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
nein
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 11
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16.7 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
720 x 1600 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
LCD
Dual-SIM:
ja, 2 SIM + microSD
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
nein
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
Frontkamera:
5 MP
GPS:
ja
Hersteller:
realme
Hörgerätekompatibel:
nein
Interner Speicher:
32 GB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
75,6 x 164,1 x 8,5 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
nein
Notruftaste:
nein
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
nein
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
grün
Rückkamera:
8 MP
RAM-Speicher:
3 GB
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
TV-Ausgang:
nein
UMTS (3G):
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
WLAN:
ja
Zoom:
digital
Zusätzlicher Lieferumfang:
Schlüssel für Simkarten-Schacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.