Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 14 128GB polarstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 14 128GB polarstern
Apple iPhone 14 128GB polarstern
Artikel-Nr.:
     252-143834
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPUR3ZD/A
EAN/GTIN:
     194253408581
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Apple iPhone 14 128GB polarstern Wundervoll Das iPhone 14 bietet jetzt noch mehr. So bietet es eine Unfallerkennung, längere Batterielaufzeit als je zuvor und noch beeindruckendere Aufnahmen bei wenig Licht. Hinzu kommen fünf fantastische Farben, aus denen man wählen kann.Beim Design wurde auf Qualität gesetzt was sich im verwendeten Aluminium in Raumfahrt-Qualität widerspiegelt. Das Display mit OLED Technologie liefert einen unglaublichen Kontrast, strahlend helles Weiß und ein tiefes Schwarz. Die hohe Auflösung sorgt für gestochen scharfe und lebensechte Bilder und dank True Tone passt sich das Display automatisch dem Umgebungslicht an.Die Hauptkamera bietet eine bessere Bildverarbeitung, sodass sich bei den unterschiedlichsten Lichtverhältnissen noch spektakuläre Aufnahmen machen lassen. Mit dem Kinomodus beim Filmen lässt sich der Fokus automatisch auf das wichtigste Motiv einer Szene verschieben. Und man kann jetzt in 4K mit 24 fps filmen.Dank eines superschnellen Chips bleibt das Gaming-Gefühl flüssig.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
iOS 16
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2532 x 1170 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
15
Displaytyp:
Super Retina XDR
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
Dual-Kamera:
12 MP und 12 MP
EDGE:
ja
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
nein
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
12 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Apple
Hörgerätekompatibel:
ja
HSDPA:
ja
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Lieferumfang:
Dokumentation
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
71,5 x 146,7 x 7,8 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Notruf SMS:
ja
Notruftaste:
nein
Optische Lichtsignale:
nein
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
weiß
Prozessorhersteller/Typ:
Apple A15 Bionic
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Schutzart:
IP68
Sonstiges:
Unfallerkennung
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 576,17*
€ 625,23*
1 Tag
23
€ 2,90*
ab € 585,42*
€ 631,58*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 581,10*
€ 631,59*
€ 4,99*
ab € 589,91*
€ 635,82*
Frei Haus
ab € 586,47*
€ 637,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,59*
€ 751,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,53*
€ 743,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,25*
€ 729,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,94*
€ 718,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.