Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-144072 Herst.-Nr.: MPU63ZM/A EAN/GTIN: 194253416982 |
| |
|
| | |
| Apple Clear Case MagSafe iPhone 14 Pro Trotz Case induktiv laden Damit die Optik deines iPhone 14 Pro gewahrt und die Farbe sichtbar bleibt bietet dir Apple mit dem Clear Case eine perfekte Lösung. Dieses Case ist transparent gehalten, schützt dein iPhone und gibt dir einen guten Halt. Es ist dünn, leicht und mit einer kratzfesten Beschichtung auf der Innen- und Außenseite versehen. Das Case unterstützt dank dem perfekt ausgerichteten Magneten MagSafe, so dass Sie Ihr Gerät induktiv laden können, ohne das Case abnehmen zu müssen. Dies ist über das Magsafe Ladegerät oder eine kompatible induktive Ladestation möglich. Weitere Informationen: | | Gürtelclip: | nein | Handschlaufe: | nein | Hersteller: | Apple | Kompatibilität: | Apple iPhone 14 Pro | Lieferumfang: | Clear Case | Material: | Kunststoff | Produktart: | Backcover | Produktfarbe: | transparent | Qi-Standard Unterstützung: | ja | Sichtfenster: | ja | Sonstiges: | aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialieren, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Apple Zubehör, Apple iPhone Zubehör, Apple |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,73* | € 48,84* | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 39,27* | € 51,03* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,48* | € 51,04* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,49* | € 51,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 41,73* | € 54,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|