Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Compact DC5200 Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Pink (DC5200-P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Agfa DC5200 Digitalkamera pink
Agfa DC5200 Digitalkamera pink
Artikel-Nr.:
     2753M-6958374
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC5200-P
EAN/GTIN:
     3760265541539
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera

Hauptmerkmale

Bildqualität  
Kamera-Typ  Kompaktkamera
Megapixel (ca.)  21 MP
Sensor-Typ  CMOS
Maximale Bildauflösung  5616 x 3744 Pixel
Foto Auflösung(en)  (21M) 5616X3744, (18M) 4896x3672, (16M) 4608X3456, (14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (9M) 3488X2616, (8M) 3264x2448, (7M) 3648x2048 (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M) 1920x1080, (VGA) 640x480
Unterstützte Bildformate  JPEG
Unterstützte Seitenverhältnisse  3:2,4:3,16:9
  
Objektiv  
Digitaler Zoom  8x
  
Fokussierung  
Fokuseinstellung  Auto
  
Belichtung  
ISO-Empfindlichkeit (min)  100
ISO-Empfindlichkeit (max)  400
Belichtungskorrektur  ± 3EV (1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit  100, 200, 400, Auto
  
Blitz  
Blitz-Modi  Auto, Blitz Aus, Erzwungen, Rote-Augen-Reduzierung
  
Video  
Videoaufnahme  Ja
Maximale Video-Auflösung  1280 x 720 Pixel
HD-Typ  HD
Video-Auflösung  320 x 240,640 x 480,1280 x 720
Unterstützte Videoformate  AVI
  
Audio  
Eingebautes Mikrofon  Ja
Sprachaufzeichnung  Ja
  
Speicher  
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Speicherkartensteckplätze  1
Max. Speicherkartengröße  64 GB
  
Bildschirm  
Display  TFT
Touchscreen  Nein
Bildschirmdiagonale  6,1 cm (2.4" )
Ausklappbarer Bildschirm  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Version  2.0
HDMI  Nein
  
Netzwerk  
Bluetooth  Nein
WLAN  Nein
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
  
Kamera  
Weißabgleich  Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Tungsten
Bildstile  Strand, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt
Selbstauslöser Verzögerung  2,5,10 s
Direktdruck  Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Pink
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Ladegerät enthalten  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kamera-Typ:
Kompaktkamera
Megapixel (ca.):
21 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
5616 x 3744 Pixel
Foto Auflösung(en):
(21M) 5616X3744,
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Unterstützte Seitenverhältnisse:
3:2,4:3,16:9
Digitaler Zoom:
8x
Fokuseinstellung:
Auto
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
400
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit:
100, 200, 400, Auto
Blitz-Modi:
Auto, Blitz Aus, Erzwungen, Rote-Augen-Reduzierung
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
HD-Typ:
HD
Video-Auflösung:
320 x 240,640 x 480,1280 x 720
Unterstützte Videoformate:
AVI
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Sprachaufzeichnung:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Speicherkartensteckplätze:
1
Max. Speicherkartengröße:
64 GB
Display:
TFT
Touchscreen:
Nein
Bildschirmdiagonale:
6,1 cm (2.4" )
Ausklappbarer Bildschirm:
Nein
USB-Version:
2.0
HDMI:
Nein
Bluetooth:
Nein
WLAN:
Nein
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Tungsten
Bildstile:
Strand, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt
Selbstauslöser Verzögerung:
2,5,10 s
Direktdruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Pink
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 5200, agfaphoto, dc5200, pink, agfa, compact, dc5200pi, 5616, 3744, dc5200p, photo, rózowy, sb5874, kompaktkamera, cmos, pixel, 5874, rzowy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.